曜日別特売

溶接用手持面 樹脂製面ばねタイプ

溶接用手持面 樹脂製面ばねタイプ - TRUSCO

プレート交換が容易に行える樹脂製面ばねを採用しています。柄に角度があることで下向き作業の疲労を軽減します。

トラスコ品番161-5674材質/仕上面体:硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、手持棒、窓枠:熱硬化性樹脂(フェノール)種類溶接面(手持ち式)面体寸法(幅×長さ)(mm)215×310適合寸法(mm)遮光プレート:105×50(別売)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54832418TWHM-A
2,790
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする