TWHM-A 溶接用手持面 樹脂製面ばねタイプ TRUSCO 54832418

 

TWHM-A 溶接用手持面 樹脂製面ばねタイプ TRUSCO 54832418
TWHM-A 溶接用手持面 樹脂製面ばねタイプ TRUSCO 54832418

溶接用手持面 樹脂製面ばねタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
54832418
品番
TWHM-A
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

プレート交換が容易に行える樹脂製面ばねを採用しています。柄に角度があることで下向き作業の疲労を軽減します。

トラスコ品番
161-5674
材質/仕上
面体:硬質繊維(バルカナイズドファイバー)、手持棒、窓枠:熱硬化性樹脂(フェノール)
種類
溶接面(手持ち式)
面体寸法(幅×長さ)(mm)
215×310
適合寸法(mm)
遮光プレート:105×50(別売)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする