ボーゲルズ
薄型ディスプレイ壁付金具・大型・固定型
ディスプレイを壁付するのに便利です。
用途
リビング、ホテル、商業施設、飲食店、医療施設などに。
仕様
固定型、直付けフラットタイプ
トラスコ品番
207-7667
材質
スチール、樹脂(ABS、PP+GF)
耐荷重(kg)
100
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
550×35×909
適合サイズ
(画面)43~100型
搭載可能質量(kg)
最大100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832673
PFW6815
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください