曜日別特売
PFW6815 薄型ディスプレイ壁付金具・大型・固定型 ボーゲルズ 54832673

薄型ディスプレイ壁付金具・大型・固定型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
54832673
品番
PFW6815
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

ディスプレイを壁付するのに便利です。

用途
リビング、ホテル、商業施設、飲食店、医療施設などに。
仕様
固定型、直付けフラットタイプ
トラスコ品番
207-7667
材質
スチール、樹脂(ABS、PP+GF)
耐荷重(kg)
100
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
550×35×909
適合サイズ
(画面)43~100型
搭載可能質量(kg)
最大100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする