曜日別特売

ブレードマイクロメータ

ブレードマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)
シリーズ122最小表示量(mm)0.01内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833337BLM-25Bスパナ(No.301336)1個アナログ0~2507.8
28,700
27,980
30,778(税込)
当日出荷
54833346BLM-50B基準棒1本、スパナ(No.301336)1個アナログ25~502512.2
31,700
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
54833355BLM-75B基準棒1本、スパナ(No.301336)1個アナログ50~755014.6
33,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
54833364BLM-100B基準棒1本、スパナ(No.301336)1個アナログ75~1007516.7
36,100
32,980
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
54833373BLM-125B基準棒1本、スパナ(No.301336)1個アナログ100~12510018.8
41,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833389BLM-150B基準棒1本、スパナ(No.301336)1個アナログ125~15012519.1
46,200
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833398BLM-175B基準棒1本、スパナ(No.301336)1個アナログ150~17515018.2
51,300
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833407BLM-200B基準棒1本、スパナ(No.301336)1個アナログ175~20017516.8
56,100
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833416BLM-225B基準棒1本、スパナ(No.301336)1個アナログ200~22520018
63,300
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54833425BLM-250B基準棒1本、スパナ(No.301336)1個アナログ225~25022518
70,300
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54833434BLM-275B基準棒1本、スパナ(No.301336)1個アナログ250~27525018
76,600
71,980
79,178(税込)
当日出荷
返品不可
54833443BLM-300B基準棒1本、スパナ(No.301336)1個アナログ275~30027518
83,400
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54833459BLM-25B/0.4Tスパナ(No.301336)1個アナログ0~25--
30,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833468BLM-50B/0.4T基準棒1本、スパナ(No.301336)1個アナログ25~50--
33,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833477BLM-25WBスパナ(No.301336)1個アナログ、超硬合金チップ付き0~25--
37,600
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833486BLM-50WB基準棒1本、スパナ(No.301336)1個アナログ、超硬合金チップ付き25~50--
46,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833495BLM-25WB/0.4Tスパナ(No.301336)1個アナログ、超硬合金チップ付き0~25--
38,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833504BLM-50WB/0.4T基準棒1本、スパナ(No.301336)1個アナログ、超硬合金チップ付き25~50--
47,100
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする