曜日別特売

直進式歯厚マイクロメータ

直進式歯厚マイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
スピンドルは直進式。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール
定圧装置付。

仕様定圧装置付き種別直進式歯厚タイプアナログシリーズ169最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)20平面度(μm)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833513PDM-25Bスパナ(No.301336)1個0~25013.825
37,400
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833529PDM-50B基準棒1本、スパナ(No.301336)1個25~502513.832
41,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
返品不可
54833538PDM-75B基準棒1本、スパナ(No.301336)1個50~75501249
46,600
42,980
47,278(税込)
当日出荷
返品不可
54833547PDM-100B基準棒1本、スパナ(No.301336)1個75~100751463
51,700
50,980
56,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする