曜日別特売

直進式ペーパマイクロメータ

直進式ペーパマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)
仕様定圧装置付き(8.02±0.8 N)付属品スパナ(No.301336)1個測定範囲(mm)0~25シリーズ169目量(mm)0.01測定子直径(Φmm)14.3(ニゲなし)平面度(μm)1平行度(μm)3最大許容誤差(μm)JMPE:±4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833556PPM-25B
37,400
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする