曜日別特売

エアーホースリール 環境配慮型

エアーホースリール 環境配慮型 - 三協リールエアーホースリール 環境配慮型 - 三協リール

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。

用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。使用圧力(MPa)1.4内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
ホース寸法(全長)(m)
ホース外径(Φmm)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
取付金具(一次側)
取付金具(二次側)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833669THM-215B6.515、(一次側)110440×397×1957オス自在R3/8G1/4メスねじ耐スパッタ
85,600
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
54833687THM-220B6.520、(一次側)110440×397×1957.3オス自在R3/8G1/4メスねじ通常
91,500
67,980
74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
54833705THM-310B810、(一次側)112440×397×1957オス自在R3/8Rc3/8メスねじ通常
67,000
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
54833723THM-315B815、(一次側)112440×397×1957.4オス自在R3/8Rc3/8メスねじ通常
77,300
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
54833748THS-210B6.510、(一次側)0.810332×310×1633.8オス自在R1/4G1/4メスねじ通常
41,800
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833678THM-215SB6.515、(一次側)110440×397×1957オス自在R3/8G1/4メスねじ耐スパッタ
77,000
取扱い終了
返品不可
54833696THM-220SB6.520、(一次側)110440×397×1957.3オス自在R3/8G1/4メスねじ耐スパッタ
81,000
取扱い終了
返品不可
54833714THM-310SB810、(一次側)112440×397×1957オス自在R3/8Rc3/8メスねじ耐スパッタ
62,000
取扱い終了
返品不可
54833739THM-315SB815、(一次側)112440×397×1957.4オス自在R3/8Rc3/8メスねじ耐スパッタ
70,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする