曜日別特売

コードリール制御用 環境配慮型

コードリール制御用 環境配慮型 - 三協リールコードリール制御用 環境配慮型 - 三協リールコードリール制御用 環境配慮型 - 三協リールコードリール制御用 環境配慮型 - 三協リール

有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。

用途車両リフトなど機器の手元制御用に。材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂電線長さ(m)8、(一次側)0.8内容量1台
注意
※入力電圧24V以上では使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(sq)
定格電流(A)
電線仕様-心数(C)
本体寸法(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833818TNS-408B0.75AC/DC244332×310×167取付けベース一式・ケーブルブッシング C-10・丸形圧着端子
59,400
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
54833827TNS-608B0.75AC/DC246332×310×167取付けベース一式・ケーブルブッシング C-10・丸形圧着端子
73,700
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
54833836TNS-908B0.5AC/DC249332×310×167取付けベース一式・ケーブルブッシング C-10・丸形圧着端子
88,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54833845TPS-308B1.25AC125、2503332×310×150取付けベース一式
44,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする