曜日別特売

メスフラスコ カスタムA

メスフラスコ カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ カスタムA - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ カスタムA - SIBATA(柴田科学)
(1件のレビュー)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)
目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。

材質ほうけい酸ガラス内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
外径(mm)
高さ(mm)
許容誤差(mL)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833949026050-552372±0.025平栓透明
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
54833976026050-10102895±0.025平栓透明
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54834019026050-202036115±0.04平栓透明
2,310
1,888
2,077(税込)
93日以内出荷
54834055026050-252538122±0.04平栓透明
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54834098026050-505051150±0.06平栓透明
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54834134026050-10010060180±0.1平栓透明
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
54834177026050-20020075220±0.15平栓透明
3,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54834204026050-25025081235±0.15平栓透明
4,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54834238026050-500500100280±0.25平栓透明
4,950
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54834265026050-10001000127325±0.4平栓透明
6,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54834283026050-20002000160400±0.6平栓透明
11,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54834308026050-300013000180450±2.0平栓透明
28,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54834326026050-500015000215530±2.0球栓透明
43,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54833985026100-10102895±0.025平栓
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
54834028026100-202036115±0.04平栓
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
54834064026100-252538122±0.04平栓
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
54834107026100-505051150±0.06平栓
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
54834143026100-10010060180±0.1平栓
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
54834186026100-20020075220±0.15平栓
5,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
54834213026100-25025081235±0.15平栓
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
54834247026100-500500100280±0.25平栓
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54833985026100-1054935205026100-10026100-10 メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学) 54935205メスフラスコ 茶 カスタムASIBATA(柴田科学)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
54834028026100-2054935214026100-20026100-20 メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学) 54935214メスフラスコ 茶 カスタムASIBATA(柴田科学)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
54834064026100-2554935223026100-25026100-25 メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学) 54935223メスフラスコ 茶 カスタムASIBATA(柴田科学)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
54834107026100-5054935239026100-50026100-50 メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学) 54935239メスフラスコ 茶 カスタムASIBATA(柴田科学)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
54834143026100-10054935248026100-100026100-100 メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学) 54935248メスフラスコ 茶 カスタムASIBATA(柴田科学)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
54834186026100-20054935257026100-200026100-200 メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学) 54935257メスフラスコ 茶 カスタムASIBATA(柴田科学)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
54834213026100-25054935266026100-250026100-250 メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学) 54935266メスフラスコ 茶 カスタムASIBATA(柴田科学)1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
54834247026100-50054935275026100-500026100-500 メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学) 54935275メスフラスコ 茶 カスタムASIBATA(柴田科学)1個
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54834238
2021-10-24
用途: 液体の計量
教育・研究機関

10年ほど前に購入した品の追加購入です.同じクラスだと思いますが,若干精度が低下しているようです.問題なく,使用出来ています.梱包も適切にされていました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする