シヤチハタ
ブラック8
ブラック8 既製(ソ)
ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
色
朱色
質量(g)
12
シリーズ
ブラック8
寸法(Φ×mm)
17.5×66.8
インク色
朱
書体
行書体
印面サイズ(Φmm)
8
頭文字
そ
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54837923
XL-8 1353 ソノダ
園田
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54837939
XL-8 1354 ソノベ
園部
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54837948
XL-8 1355 ソウマ
相馬
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54837957
XL-8 1356 ソネ
曽根
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54837966
XL-8 1357 ソブエ
祖父江
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください