ぷるんと蒟蒻ゼリースタンディング カロリーゼロ

ぷるんと蒟蒻ゼリースタンディング カロリーゼロ - オリヒロプランデュ
(2件のレビュー)

カロリーゼロの蒟蒻ゼリーでおなかキレイ
ぷるんと蒟蒻ゼリー カロリーゼロ
新食感スタンドタイプ

賞味期限330日保存方法常温カロリー(kcal)130g/1個:0質量(g)142内容量1箱(130g×48個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54843627-巨峰エリスリトール、巨峰果汁、蒟蒻粉/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、塩化カリウム、甘味 料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、クチナシ色素
7,200
7,198
7,774(税込)
8日以内出荷
返品不可
54843636-白桃エリスリトール、白桃果汁、蒟蒻粉/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファム K、アス パルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54843627
2021-08-16
用途: 虫養いに

夜食の代わりに1パック。手軽でそこそこの食べた感があり、助かっています。

対象商品 : 54843636
2021-03-31
用途: 小腹が空いた時に

遅い時間に小腹が空いても、カロリーゼロなので安心です。ほどよい甘さで満足感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする