寿がきや食品
小さなおうどん わかめ
ほたてだしにカツオ節と昆布の旨みを合わせ、淡口醤油で仕上げた上品なスープです。
寸法(mm)
128×128×71
質量(g)
86
種類
生タイプ麺
保存方法
常温
賞味期限
150日
カロリー(kcal)
1食分(87g)当り:127
原材料
めん(小麦粉(小麦(国産))、食塩、植物油脂、大豆食物繊維、醸造酢、酵母エキス、ぶどう糖)、スープ(糖類、食塩、ホタテエキス、ごま油、粉末しょうゆ、昆布エキス、酵母エキス、香辛料、かつお節エキス)、かやく(わかめ、ねぎ、あられ)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、乳化剤、ポリグルタミン酸、香料、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・ごま・さば・大豆・豚肉を含む)
内容量
1箱(87g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54843749
-
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください