ご好評いただいている『赤から』とタイアップした赤からシリーズです。
寸法(mm)158×158×68質量(g)191種類生タイプ麺保存方法常温賞味期限150日カロリー(kcal)1食分(191g)当り:309原材料めん(小麦粉、食塩、植物油脂、大豆食物繊維、醸造酢、酵母エキス、ぶどう糖)、スープ(糖類、たん白加水分解物、動植物油脂、しょうゆ、みそ、食塩、コチュジャン、乳糖、野菜エキス、チキンエキス、唐辛子、しょうゆもろみ、ゼラチン、粉末みそ、ローストガーリックペースト、おろしにんにく、香味油、かつおエキス、香辛料)、かやく(あげ玉、味付油あげ、味付肉そぼろ、ねぎ、にら)、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、増粘多糖類、ソルビット、着色料(カラメル、パプリカ色素)、乳化剤、セルロース、トレハロース、香料、膨張剤、豆腐用凝固剤、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物)、香辛料抽出物、炭酸水素ナトリウム、(原材料の一部に卵、牛、ごま、豚を含む)内容量1箱(191g×24個)