TOSTEM(LIXIL)
集成カウンターデコカウンター用ブラケット
耐荷重(kg)
450間隔で15未満
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1箱(1個)
注意
※在庫がない場合、受注から15~20日ほど納期がかかります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(mm)
色
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54853043
NZEZ020
450間隔で15未満
130×130
アイアンブラック
アーチ型
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
54853059
NZEZ091
450間隔で15未満
128×128
アイアンブラック
ストレート型
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
54853068
NZEZ095
450間隔で15未満
130×130
プレシャスホワイト
アーチ型
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
54853077
NZEZ096
450間隔で15未満
128×128
プレシャスホワイト
ストレート型
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください