マイクロニッパ (ラウンド刃)

マイクロニッパ  (ラウンド刃) - フジ矢マイクロニッパ  (ラウンド刃) - フジ矢マイクロニッパ  (ラウンド刃) - フジ矢マイクロニッパ  (ラウンド刃) - フジ矢マイクロニッパ  (ラウンド刃) - フジ矢マイクロニッパ  (ラウンド刃) - フジ矢マイクロニッパ  (ラウンド刃) - フジ矢マイクロニッパ  (ラウンド刃) - フジ矢
(1件のレビュー)

最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。
高精度加工により、高い耐久性を実現。
刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。
小型で軽量なので、細かい作業に向いています。

用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。幅(mm)49全長(mm)126質量(g)70刃長(mm)15頭部厚(mm)6.8切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0刃角(°)22アズワン品番64-3209-59ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm) より線2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54857444FCN-05
4,180
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マイクロニッパ FCN-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54857444
2021-02-28
用途: 1.2mm 銅線 切断

最高の切れ味 マイクロミラーブレード に偽り無し だった
良い仕事をしてくれています
消耗品と割り切って切れ味が落ちれば同じモノに買い替えると思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする