曜日別特売

ひんやり冷感マスク3枚入り 大人用

ひんやり冷感マスク3枚入り 大人用 - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやり冷感マスク3枚入り 大人用 - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやり冷感マスク3枚入り 大人用 - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやり冷感マスク3枚入り 大人用 - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやり冷感マスク3枚入り 大人用 - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやり冷感マスク3枚入り 大人用 - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやり冷感マスク3枚入り 大人用 - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやり冷感マスク3枚入り 大人用 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(37件のレビュー)

洗って繰り返し使える立体マスク3枚セット!
触れるとひんやり冷たい接触冷感素材を使用しているので、暑い夏でも快適にご使用いただけます!
伸縮性抜群で長時間着けていても耳が痛くなりにくく、お顔にやわらかくフィットします。

材質ポリエステル95%ポリウレタン5%
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54863349511011セット(3枚)立体型ホワイト1層大人用フリー約130×170(折り畳み時)耳かけ3
オープン
200
220(税込)
当日出荷
54863358511021セット(3枚)立体型ライトグレー1層大人用フリー約130×170(折り畳み時)耳かけ3
オープン
200
220(税込)
当日出荷
54863367511221セット(3枚)立体型ライトピンク1層大人用フリー約130×170(折り畳み時)耳かけ3
オープン
200
220(税込)
3日以内出荷
返品不可
54863376511231セット(3枚)立体型ブラック-大人用フリー---
オープン
取扱い終了
55673319512041セット(3枚)立体型ナチュラルピンク1層大人用フリー約130×170(折り畳み時)耳かけ3
オープン
取扱い終了
31271794511231個立体型ブラック-----
328
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54863358
2024-07-29
用途: 営業回り時
自動車・二輪車・自転車関連業

暑い日にはこのマスクを使用している。汗をかいてもすぐに乾くので気持ち悪さもない。

対象商品 : 55673319
2022-06-21
用途: 通勤&勤務中
飲食業

ひんやりするというより、息苦しさや暑苦しさを感じずに、呼吸がとても楽です!生地もさらさらしていて柔らかいので肌触りが良く、長時間着用していても 気になりません。

対象商品 : 54863376
2022-05-16
用途: 社内用
サービス業

なんだかんだと半年間使えました。
使い捨てより安くて良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 54863367
2022-08-01
用途: 普段使い
卸売・小売業

昨年から重宝させて頂いてます。まとめ購入でもう少し割引があればありがたいです。

対象商品 : 54863358
2021-07-28
用途: 普段使い
有限会社フルサワ工業

ひんやりはあまり感じませんが、洗えること、洗っても型崩れしない、薄手でいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 54863349
2021-08-20
用途: お店で使わせていただいてます
さくら寿司飲食業

1番いい点は、耳が痛くならないことです。呼吸がしやすいので助かります。これからも、いい商品を期待しています

2が参考にしています
対象商品 : 54863358
2021-08-13
用途: 日常生活に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

通気性もよく、終日付けていても暑くなく、呼吸もしやすいです。
ただ、大人用となっていますが、大人男性には少し小さく感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 54863349
2021-06-18
用途: 外出先で。
宗教法人 観正寺医療・福祉・介護関連業

会話をしていても、中で汗をかかないので、ありがたい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする