曜日別特売

ひんやりUVカットマスク

ひんやりUVカットマスク - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやりUVカットマスク - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやりUVカットマスク - アーテック[学校教材・教育玩具]ひんやりUVカットマスク - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

洗って繰り返し使える!冷感・UVダブルの効果!ゴムひもの長さ調整が可能です。

材質ポリエステル形状立体型ホワイトサイズ大人用フリー入数(枚)1構造2層寸法(縦×横)(mm)約105×120(折り畳み時)アズワン品番64-5186-17ひもタイプ耳かけ内容量1枚
注意
※繰り返し洗濯することでUVカット効果は薄れていきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5486338551152
オープン300
88
アウトレット
97(税込)
当日出荷
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54863385
2020-08-25
用途: 家事中
農・林・水産業

あまり涼しさを感じなかった。内側に汗がたまってしまい、不快だった。綿のマスクの方が良いと思った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする