曜日別特売
モノタロウ

取替用スポンジヘッド タイヤワックススポンジ用

取替用スポンジヘッド タイヤワックススポンジ用 - モノタロウ取替用スポンジヘッド タイヤワックススポンジ用 - モノタロウ取替用スポンジヘッド タイヤワックススポンジ用 - モノタロウ
(21件のレビュー)

モノタロウ-スポンジ タイヤワックス用(注文コード:58895726)の交換用スポンジです。
水性ワックス専用商品 (油性ワックス不可)

用途車の水性タイヤワックスかけに材質PP+ウレタンフォーム寸法(mm)約123×78×50質量(g)24タイプ取替用危険物の類別非危険物適合用途洗車内容量1個
注意
※モノタロウ-スポンジ タイヤワックス用 ヘッド取替タイプ(注文コード:58895726)の専用部品となります。
※水性ワックス専用商品 (油性ワックス不可)
※塩素系の漂白剤や中性洗剤はご利用できますが、油性など、タイヤワックスの種類によりましては成分が接着剤に影響してスポンジがはがれやすくなる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58898639-
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: タイヤワックス塗りに
自動車・二輪車・自転車関連業

初めはすぐ取れてしまったりして「ハズレ」だと思いましたが、ちょっと曲げて調整したら外れなくなり快適に使えます。スポンジ部分の凹凸も良い感じにタイヤにフィットして使いやすいです。

1が参考にしています
2024-07-12
用途: トラックのタイヤワックスかけに
運輸・通信業

こちらの商品は柄と先端の部分が脱着可能になっていて先端がダメになっても交換が出来るので凄くいいです!あと先端が価格的にも安いので経済的にも助かっています!安い時に沢山購入して変え置きしてあります

対象商品 : 58898639
2023-11-06
用途: 社有車用

社有車用の清掃に使用しています。
以前は取り換え不可能なヘッド付きスポンジを購入していましたが、今回初めて取替用と本体を購入してみました。
取り替えできて経済的なので、使用してみて良かったらリピート購入です。

対象商品 : 58898639
2023-08-31
用途: タイヤワックス
川野モータース

消耗品ですがヘッドのみ変えられて安価だからコスパがいいです

対象商品 : 58898639
2024-10-16
用途: 役員車や自家用車の洗車時に
運輸・通信業

しばらく使っているとスポンジが剥がれてきますが、価格も安価ですので消耗品として使っています。

対象商品 : 58898639
2023-07-25
用途: 車のタイヤワックス
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘタリが少なそうで長持ちしそうで満足です。大きさも大きすぎずリピート買い確実です。

対象商品 : 58898639
2024-03-29
用途: トラックのタイヤにワックスをかける
運輸・通信業

普通車に使用するならこの大きさで良いと思いますがトラックのタイヤにワックスをかける場合にはスポンジ部分が小さくてかけるのには結構大変です!そのせいかスポンジとプラスチックの部分の接着が剥がれてしまいます!柄が別売りでありますが頭の部分とスポンジ部分の着脱するための爪が何度か交換している間に引っ掛かりがなくなってきて緩くなり取れるようになってしまいますので柄は定期的に交換が必要になりますよ

対象商品 : 58898639
2022-09-11
用途: スポンジタイヤワックス用の予備で購入。

今使用してる他メ-カ-のタイヤワックス用のヘッド部分のスポンジが使ってる内に削れボロボロに成って来たので予備として購入しました。此のモノタロウブランドの品物のスポンジ部がどの位持つかですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする