曜日別特売
モノタロウ

3層プリーツマスク 高性能 ホワイト 50枚入

3層プリーツマスク 高性能 ホワイト 50枚入 - モノタロウ
(319件のレビュー)

ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)に対応し、BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。

用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など仕様ゴム/平ゴム種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
注意
※本品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。
※本品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※ご使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
※ノーズワイヤーを上にして着用してください。マスクを広げた際に、プリーツの折りが下向きになる方が表面です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54865318-1箱(50枚)プリーツ型ホワイト3層約95×175耳かけ式
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
64347904-1ケース(40箱×50枚)プリーツ型ホワイト3層約95×175耳かけ式
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54865318-71242667-- 3層プリーツマスク 高性能 50枚入 モノタロウ 712426673層プリーツマスク 高性能 50枚入モノタロウ1箱(50枚)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:319
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54865318
2025-01-18
用途: 普段使い
雅幸画房教育・研究機関

しっかりした作りで衛生的なので、信頼感が持てます。

対象商品 : 54865318
2024-09-01
用途: 農作業に使用
ファーム保坂農・林・水産業

農作業又コロナ対策に使用しております特にこれといったことはないですが
当時コロナ全盛期にどこでも入手困難な時手に入り重宝しております

2025-04-23
用途: バイク整備作業
製造業

いつも定番にて使用しております。性能に不満はありません。

2023-03-31
用途: 普段使いマスクとして活用

コロナ対策期間中では、大変重宝させていただきました。使い勝手が非常によろしかったです。

対象商品 : 54865318
2022-10-21
用途: 感染予防
医療・福祉・介護関連業

廉価ですがとても使いやすく、耳が痛くなりません。これからも使っていこうと思います。

対象商品 : 54865318
2022-09-25
用途: 散歩用のマスク
その他業種

4層マスクを常時使っていますが、犬の散歩用にこちらを使っています。この頃は外ではマスクの使用は少なくなりましたが、全く使わないやけではないので置いてあります。

対象商品 : 54865318
2022-04-09
用途: 毎日の生活に
その他業種

私には耳のゴムがゆる過ぎずきつ過ぎず、かつ適度な大きさです。
値段と品質のバランスが良いこと、いつでも均一に供給してもらえること、生活の一部となってしまったマスクの絶対条件"買い続けられる"という点でもこちらはおすすめです。

2022-01-27
用途: 日常生活で
卸売・小売業

ゴムもマスク面もしっかりしていて
安心感のある付け心地です
平ゴムタイプなので耳も痛くなりにくく
ズレたりすることも少ないです
顔がかなり小さな女性ならきもーち大きめかも?

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする