ナカバヤシ
ロジカルノート セミB5 バイカラー 5P
G(グリーン)V(バイオレット)Y(イエロー)P(ピンク)B(ブルー)
サイズ(mm)
セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15
色(表紙)
G(グリーン)V(バイオレット)Y(イエロー)P(ピンク)B(ブルー)
枚数
30
本体質量(g)
600
紙質
本文:上質紙70g/m
2
、表紙:コートボール紙
製本
糸綴じ背クロス製本
サイズ
B5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
罫幅(mm)
行数
罫
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54863604
NB506A-5P
7
30
A罫(普通横罫)
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54863613
NB506B-5P
6
35
B罫(中横罫)
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください