ナカバヤシ
ロジカルノート セミB5 クラシックカラー 3P
B(ブルー) IV(ベージュ) BR(ブラウン)
サイズ
B5
枚数
30
本体質量(g)
360
紙質
本文:上質紙70g/m
2
、表紙:コートボール紙
サイズ(mm)
セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み9
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ背クロス製本
色(表紙)
B(ブルー) IV(ベージュ) BR(ブラウン)
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
罫
罫幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54863638
NB507B-3P
35
B罫(中横罫)
6
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54863629
NB507A-3P
30
A罫(普通横罫)
7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください