ナカバヤシ
デコルーレペン 単品
光沢紙・写真用紙にきれいに発色します
仕様
ペン先:1.0mm、中綿式、水性インク
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
135
タイプ
シングル
本体質量(g)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54864137
DCPN-101-R
(R)レッド
¥200
¥
189
¥208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54864146
DCPN-101-PL
(PL)パープル
¥200
¥
189
¥208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54864155
DCPN-101-B
(B)ブルー
¥200
¥
189
¥208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54864164
DCPN-101-G
(G)グリーン
¥200
¥
189
¥208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54864173
DCPN-101-GD
(GD)ゴールド
¥200
¥
189
¥208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54864189
DCPN-101-SV
(SV)シルバー
¥200
¥
189
¥208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54864198
DCPN-101-W
(W)ホワイト
¥200
¥
189
¥208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください