樹脂製写真額 2L

樹脂製写真額 2L - ナカバヤシ樹脂製写真額 2L - ナカバヤシ樹脂製写真額 2L - ナカバヤシ樹脂製写真額 2L - ナカバヤシ樹脂製写真額 2L - ナカバヤシ

Vカットマット台紙が写真を引き立てます。

仕様Vカットマット台紙(薄手/1.0mm厚)1枚、吊りヒモ・吊り金具付(2L判のみスタンド付)、底箱+透明袋入り材質フレーム:樹脂製、透明板:ガラス(2.0mm厚)ナチュラル収納サイズ2L判寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム外形寸法:199×250×10サイズ(mm)最大収納:165×216、マット窓:115×166RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード91742 7内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54864207F-SP-101-N
1,450
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする