ナカバヤシ
作品フレーム 画用紙八ツ切
作品が引き立つVカットマット台紙入り。画用紙の特殊なサイズ・JIS 規格にも対応。割れにくいPET透明板。
本体質量(g)
650
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム外形寸法:332×442×18
サイズ(mm)
最大収納:305×416、マット窓:243×350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
収納サイズ
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54864268
F-GW-111-N
ナチュラル
画用紙八ツ切判:(271×382mm)/B4判(257×364mm)
91748 9
¥2,370
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54864277
F-GW-111-W
ホワイト
画用紙八ツ切判/B4判
91749 6
¥2,370
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください