ナカバヤシ
フヤスアルバム10L
子どもの写真を貼るのに最適な白フリー台紙です。表紙は明るくにぎやかなキャラクターデザインになります。
仕様
キャラクターオリジナルタイトルカード付、透明カバー付、透明袋入
本体寸法(mm)
タテ335×ヨコ325×背巾27
本体質量(g)
950
収納サイズ
L判
台紙
Lサイズ・白フリー台紙10枚(貼付有効サイズ:タテ315×ヨコ270mm)
表紙仕様
ポリプロピレン貼表紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54864304
A-LF-1001
ミッキー&ミニー
23969 7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54864313
A-LF-1002
トイ・ストーリー
23970 3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54864329
A-LF-1003
くまのプーさん
23971 0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください