ナカバヤシ
フヤスアルバム10L
A-LF-1002
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
色(柄)
トイ・ストーリー
注文コード
54864313
品番
A-LF-1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
子どもの写真を貼るのに最適な白フリー台紙です。表紙は明るくにぎやかなキャラクターデザインになります。
色(柄)
トイ・ストーリー
メーカー商品コード
23970 3
仕様
キャラクターオリジナルタイトルカード付、透明カバー付、透明袋入
本体寸法(mm)
タテ335×ヨコ325×背巾27
本体質量(g)
950
収納サイズ
L判
台紙
Lサイズ・白フリー台紙10枚(貼付有効サイズ:タテ315×ヨコ270mm)
表紙仕様
ポリプロピレン貼表紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合