ナカバヤシ
ベビーポスター/ミッキー&フレンズ
お子さまの誕生記録・記念日の写真といっしょに飾れるデザイン台紙
仕様
透明袋入り(吊り下げ穴あり)
本体寸法(mm)
(1枚あたり):タテ297×ヨコ210×背巾0.3
本体質量(g)
56
収納サイズ
デザイン台紙:A4(窓サイズ:77×115mm)
色(柄)
(1)ミッキー&ミニー
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
23954 3
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54864383
PTM-1
¥610
¥
559
¥615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください