曜日別特売

ISシリーズ押ボタンスイッチ

ISシリーズ押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)ISシリーズ押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)ISシリーズ押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)
仕様防水形保護構造(パネル前面)IP67ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形取付穴径(Φmm)13(13.6)回路構成1a(NO)内容量1個
全6種類を絞り込む
ボタン色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ボタン色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54866465ISR3SAD100UL64-3721-87
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
54866474ISR3SAD200UL64-3721-88
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
54866483ISR3SAD300UL64-3721-89
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
54866499ISR3SAD400ULグレー64-3721-90
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
54866508ISR3SAD500UL64-3721-91
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
54866517ISR3SAD600UL64-3721-92
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする