IDEC(和泉電気)
CTシリーズ 防水形トグルスイッチ
レバー長さ(mm)
標準17.5
材質(本体)
ポリエステル樹脂
保存温度(℃)
-40~85
絶縁抵抗(MΩ)
1000min.(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-40~85
接触抵抗(mΩ)
100max.(初期値)
接点材質
銀
抵抗負荷
DC28V 15A
耐電圧(V)
AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間)
機械的寿命(万回)
4
電気的寿命(万回)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
回路構成
保護構造
規格
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54867104
CT31-021N000
単極双投
ON-OFF
IP40
-
はんだ端子形/クイックコネクト端子
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54867138
CT39-021N000
単極双投
ON、OFF、ON
IP40
-
はんだ端子形/クイックコネクト端子
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54867269
CT31-021N022
単極双投
ON-OFF
IP67
UL1054
はんだ端子形/クイックコネクト端子
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54867278
CT35-021N022
単極双投
ON-MOM
IP67
UL1054
はんだ端子形/クイックコネクト端子
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54867305
CT38-021N022
単極双投
ON、OFF、MOM
IP67
UL1054
はんだ端子形/クイックコネクト端子
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54867314
CT39-021N022
単極双投
ON、OFF、ON
IP67
UL1054
はんだ端子形/クイックコネクト端子
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54867497
CT41-001N022
2極双投
ON-OFF
IP67
UL1054
ねじ端子
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54867515
CT45-001N022
2極双投
ON-MOM
IP67
UL1054
ねじ端子
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54867549
CT46-021N022
2極双投
ON-ON
IP67
UL1054
はんだ端子形/クイックコネクト端子
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54867558
CT47-001N022
2極双投
MOM、OFF、MOM
IP67
UL1054
ねじ端子
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
81日以内出荷
返品不可
54867603
CT49-021N022
2極双投
ON、OFF、ON
IP67
UL1054
はんだ端子形/クイックコネクト端子
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54867113
CT36-021N000
単極双投
ON-ON
IP40
-
はんだ端子形/クイックコネクト端子
オープン
取扱い終了
返品不可
54867129
CT37-021N000
単極双投
MOM、OFF、MOM
IP40
-
はんだ端子形/クイックコネクト端子
オープン
取扱い終了
返品不可
54867287
CT36-021N022
単極双投
ON-ON
IP67
UL1054
はんだ端子形/クイックコネクト端子
オープン
取扱い終了
返品不可
54867296
CT37-021N022
単極双投
MOM、OFF、MOM
IP67
UL1054
はんだ端子形/クイックコネクト端子
オープン
取扱い終了
返品不可
54867506
CT41-021N022
2極双投
ON-OFF
IP67
UL1054
はんだ端子形/クイックコネクト端子
オープン
取扱い終了
返品不可
54867524
CT45-021N022
2極双投
ON-MOM
IP67
UL1054
はんだ端子形/クイックコネクト端子
オープン
取扱い終了
返品不可
54867533
CT46-001N022
2極双投
ON-ON
IP67
UL1054
ねじ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
54867567
CT47-021N022
2極双投
MOM、OFF、MOM
IP67
UL1054
はんだ端子形/クイックコネクト端子
オープン
取扱い終了
返品不可
54867576
CT48-001N022
2極双投
ON、OFF、MOM
IP67
UL1054
ねじ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
54867585
CT48-021N022
2極双投
ON、OFF、MOM
IP67
UL1054
はんだ端子形/クイックコネクト端子
オープン
取扱い終了
返品不可
54867594
CT49-001N022
2極双投
ON、OFF、ON
IP67
UL1054
ねじ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください