APEM 押ボタンスイッチ

APEM 押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)APEM 押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)APEM 押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)APEM 押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)APEM 押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)APEM 押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)APEM 押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)APEM 押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)
内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ストローク(mm)
材質(本体)
保護構造
ボタン形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54867725AV3122F1020700Kブッシング:黄銅ニッケルメッキ2±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
54867734AV3622F1020700Kブッシング:黄銅ニッケルメッキ2±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
54867743AV3722F1020700Kブッシング:黄銅ニッケルメッキ2±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
54867759AV3V22F1020700Kブッシング:黄銅ニッケルメッキ2±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
54867768AV3122C2020740Kブッシング:黄銅ニッケルメッキ----
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
107日以内出荷
返品不可
54867777AV3622C2020740Kブッシング:黄銅ニッケルメッキ----
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
107日以内出荷
返品不可
54867795AV031L1EA200Kブッシング:黄銅ニッケルメッキ-ポリアミド樹脂パネル前面:IP65(IEC60529)平面ボタン
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
54867804AV031L3EA200Kブッシング:黄銅ニッケルメッキ-ポリアミド樹脂パネル前面:IP65(IEC60529)平面ボタン
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
54867917AV3112F102074BKブッシング:SUS3162±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
54867935AV3612F102074BKブッシング:SUS3162±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
54867953AV3712F102074BKブッシング:SUS3162±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン4,098
4,098
4,508(税込)
107日以内出荷
返品不可
54867969AV3722F102074BKブッシング:SUS3162±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
54867978AV3V12F102074BKブッシング:SUS3162±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
107日以内出荷
返品不可
54867996AV031003A240Tブッシング:SUS303-PBT樹脂パネル前面:IP65(IEC60529)平面ボタン
オープン4,398
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り7点です
54868005AV031003A940Tブッシング:SUS303-PBT樹脂パネル前面:IP65(IEC60529)平面ボタン
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
54868014AV031L1EA240Kブッシング:SUS303-ポリアミド樹脂パネル前面:IP65(IEC60529)平面ボタン
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
54868023AV031L3EA240Kブッシング:SUS303-ポリアミド樹脂パネル前面:IP65(IEC60529)平面ボタン
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
107日以内出荷
返品不可
54868039AV031L6EA240Kブッシング:SUS303-ポリアミド樹脂パネル前面:IP65(IEC60529)平面ボタン
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
54868048AV22PNA12ブッシング:黄銅ニッケルメッキ--パネル前面:IP65(IEC60529)凸面ボタン
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
54868066AV22PNA3F2ブッシング:黄銅ニッケルメッキ--パネル前面:IP65(IEC60529)凸面ボタン
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
54868075AV22PNA3F4ブッシング:黄銅ニッケルメッキ--パネル前面:IP65(IEC60529)凸面ボタン
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
54868084AV22PNA62ブッシング:黄銅ニッケルメッキ--パネル前面:IP65(IEC60529)凸面ボタン
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
54868093AV22PNA64ブッシング:黄銅ニッケルメッキ--パネル前面:IP65(IEC60529)凸面ボタン
オープン5,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
54868118AV5622F1020700Kブッシング:黄銅ニッケルメッキ2.5±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
54868127AV5722F1020700Kブッシング:黄銅ニッケルメッキ2.5±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
107日以内出荷
返品不可
54868136AV5922F1020700Kブッシング:黄銅ニッケルメッキ2.5±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
107日以内出荷
返品不可
54868163AV5122F102074BKSUS3162.5±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
54868179AV5612F102074BKSUS3162.5±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
107日以内出荷
返品不可
54868188AV5622F102074BKSUS3162.5±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
54868197AV5712F102074BKSUS3162.5±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
107日以内出荷
返品不可
54868215AV5912F102074BKSUS3162.5±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
107日以内出荷
返品不可
54868224AV5922F102074BKSUS3162.5±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
54868258PBARYAFB000E0G---パネル前面:IP68、IP69K平面ボタン
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
54868276PBAR6AFB000J0G---パネル前面:IP68、IP69K平面ボタン
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54868285PBAR6AFB000J0S---パネル前面:IP68、IP69K平面ボタン
オープン8,798
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54867786AV3V22C2020740Kブッシング:黄銅ニッケルメッキ----
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
54867926AV3122F102074BKブッシング:SUS3162±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
取扱停止中
返品不可
54867944AV3622F102074BKブッシング:SUS3162±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン4,098
4,098
4,508(税込)
欠品中
返品不可
54867987AV3V22F102074BKブッシング:SUS3162±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
54868057AV22PNA14ブッシング:黄銅ニッケルメッキ--パネル前面:IP65(IEC60529)凸面ボタン
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
54868109AV5122F1020700Kブッシング:黄銅ニッケルメッキ2.5±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
返品不可
54868145AV5V22F1020700Kブッシング:黄銅ニッケルメッキ2.5±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン7,198
7,198
7,918(税込)
取扱停止中
返品不可
54868154AV5112F102074BKSUS3162.5±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
欠品中
返品不可
54868206AV5722F102074BKSUS3162.5±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン7,398
7,398
8,138(税込)
取扱停止中
返品不可
54868233AV5V12F102074BKSUS3162.5±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
54868249AV5V22F102074BKSUS3162.5±0.3ポリアミド樹脂パネル前面:IP67(IEC60529)平面ボタン
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
54868267PBARYAFB000E0S---パネル前面:IP68、IP69K平面ボタン
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
54867813AV031L6EA200Kブッシング:黄銅ニッケルメッキ-ポリアミド樹脂パネル前面:IP65(IEC60529)平面ボタン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする