曜日別特売
(1件のレビュー)

トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

出力波形矩形波使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4出力周波数(Hz)55変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
定格出力(W)
最大出力(W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54653087PI-150/24VDC24120瞬間:300(0.1秒以内)、15079×95.5×41[突起部除く]400
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
54653096PI-350/24VDC24(動作電圧範囲24.0V~29.0V)280瞬間:700(0.1秒以内)、35090×137×49[突起部除く]595
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54653096
2022-05-10
用途: トラックに搭載のパソコンの電源
SSSサービス興業自動車・二輪車・自転車関連業

やはり㍗数が高いから、途中でストップはしなくて大変便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする