曜日別特売
PI-350/24V DC/ACインバーター セルスター 54653096

PI-350/24V DC/ACインバーター セルスター 54653096
PI-350/24V DC/ACインバーター セルスター 54653096

DC/ACインバーター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲24.0V~29.0V)
DC24(動作電圧範囲24.0V~29.0V)
DC24
内容量1個注文コード54653096品番PI-350/24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。

最大出力(W)
瞬間:700(0.1秒以内)、350
本体質量(g)
595
入力電圧(V)
DC24(動作電圧範囲24.0V~29.0V)
定格出力(W)
280
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×137×49[突起部除く]
付属品
バッテリー接続コード/シガープラグコード
使用温度範囲(℃)
-20~+40
出力電圧(V)
AC100、USB端子:DC5
出力電流(A)
定格:2.1、最大:2.4
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
80以上
回路方式
P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)
バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)
アズワン品番
64-8639-15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54653096
2022-05-10
用途: トラックに搭載のパソコンの電源
SSSサービス興業 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

やはり㍗数が高いから、途中でストップはしなくて大変便利です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする