ミドリ安全
耐切創性手袋 カットガード F102ロング
ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様
10ゲージシームレス編
厚さ(mm)
1.2
材質(繊維部)
ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
滑り止め効果
無し
EN388規格
2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
内容量
1双
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。※※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。※又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。※使用上の注意をよく読んでご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54869719
CUT GUARD-F102LONG-SS
SS
24.5
7.4
19
ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム
ブルー
10
EN388 2003、EN388 2016
5、X/F
耐切創
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54869728
CUT GUARD-F102LONG-S
S
26
7.6
19
ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム
ブルー
10
EN388 2003、EN388 2016
5、X/F
耐切創
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54869737
CUT GUARD-F102LONG-M
M
27
7.8
19.5
ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン、その他
ブルー
10
EN388 2003、EN388 2016
5、X/F
耐切創
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
54869746
CUT GUARD-F102LONG-L
L
29
8
20
ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン、その他
ブルー
10
EN388 2003、EN388 2016
5、X/F
耐切創
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
54869755
CUT GUARD-F102LONG-LL
LL
29.5
8.2
20
ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ナイロン、ステンレス繊維、ポリウレタン、その他
ブルー
10
EN388 2003、EN388 2016
5、X/F
耐切創
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください