大塚刷毛製造
樹脂サッシマスカー ショート
樹脂サッシに対するのり残りを大幅に低減。使うときは切りやすく、はがすときは切れにくい作業性抜群のマスカー。金属・サッシなどの養生にも最適です。
用途
養生・マスカー・塗装・内装
テープ幅(mm)
16
材質(シート)
コロナ処理ポリフィルム
テープ種類
Pカット
シート長さ(m)
25
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シート幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54871435
204170 0550
1本
550
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
54871444
204170 0300
1箱(60本)
300
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
54871453
204170 0550
1箱(60本)
550
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
54871426
300×25
1本
300
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください