大塚刷毛製造
2層ステップマスカー ミニ
2層タイプのテープを使用したニューマスカー!捨てテープ付きで養生の手間を半減させ、作業効率もグンとアップ!2層目テープは半分糊が付いていないため、剥がしやすさもOK!軍手でも楽に剥がせます。
用途
養生・マスカー・塗装・内装
シート長さ(m)
12.5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ種類
シート幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54871593
204174 1100
1本
1層目:17、2層目:19
(1層目)Pカット
1100
1層目:青、2層目:透明
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
54871584
204174 0550
1本
1層目:17、2層目:19
(1層目)Pカット
550
1層目:青、2層目:透明
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
取扱停止中
54871618
204175 1100
1箱(8本)
1層目:25、2層目:18
(1層目)布
1100
1層目:空、2層目:透明
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
54871627
204174 0550
1箱(10本)
1層目:17、2層目:19
(1層目)Pカット
550
1層目:青、2層目:透明
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
取扱停止中
返品不可
54871636
204174 1100
1箱(10本)
1層目:17、2層目:19
(1層目)Pカット
1100
1層目:青、2層目:透明
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
返品不可
54871645
204175 0550
1箱(24本)
1層目:25、2層目:18
(1層目)布
550
1層目:空、2層目:透明
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
54871654
204175 1100
1箱(24本)
1層目:25、2層目:18
(1層目)布
1100
1層目:空、2層目:透明
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
54871609
550×12.5
1箱(8本)
1層目:25、2層目:18
(1層目)布
550
1層目:空、2層目:透明
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Pカット2層ステップマスカー
参考になった