曜日別特売

グリーンマイスター AC65

グリーンマイスター AC65 - 日本クランツレグリーンマイスター AC65 - 日本クランツレ

微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。

用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。幅(mm)660高さ(mm)1200奥行(mm)800タンク容量(L)65空気使用量(L/min)1300集塵容量(L)65騒音値(dB)70最大風量(m3/min)8吸水量(L)65最大真空圧(kPa)50内容量1台
注意
※ホース、ノズルは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54872083AC65
920,000
919,800
1,011,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,000/税込¥11,000
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする