長さ(mm)2000色ブラック高さ(mm)15質量(g)225ケーブル長(m)2湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~80製品幅(mm)60動作温度(℃)0~60コネクタADisplayPort[20ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]、Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]コネクタタイプMicro USB Type-B [5ピン]変換タイプメス - オス/オス - オス内容量1個