曜日別特売

USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 95W USB PD対応 4K/60Hz対応 スペースグレー VGA/DVI/HDMI/mDP出力対応

USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 95W USB PD対応 4K/60Hz対応 スペースグレー VGA/DVI/HDMI/mDP出力対応 - StarTech.comUSB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 95W USB PD対応 4K/60Hz対応 スペースグレー VGA/DVI/HDMI/mDP出力対応 - StarTech.comUSB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 95W USB PD対応 4K/60Hz対応 スペースグレー VGA/DVI/HDMI/mDP出力対応 - StarTech.comUSB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 95W USB PD対応 4K/60Hz対応 スペースグレー VGA/DVI/HDMI/mDP出力対応 - StarTech.comUSB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 95W USB PD対応 4K/60Hz対応 スペースグレー VGA/DVI/HDMI/mDP出力対応 - StarTech.comUSB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 95W USB PD対応 4K/60Hz対応 スペースグレー VGA/DVI/HDMI/mDP出力対応 - StarTech.com

5 in 1 マルチポートUSB-Cビデオアダプタ:USB-C(DPオルタネートモード)ポートから4K/60Hz HDMI 2.0/mDP 1.2、1080p VGA/DVIのビデオ出力が可能。HDCP 2.2/1.4、Thunderbolt 3互換、95W Power Deliveryパススルー対応アダプタ(スペースグレー)
95W PD 3.0パススルー:USB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンに最大95Wで充電。MacBook ProなどPD 3.0ノートパソコンで電源投入切断時のビデオ劣化を回避
デバイス互換性:TB3 MacBook Pro/Air、Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Surface Book 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook
検証済みアダプタ:mini DisplayPort(4K/60Hz)、HDMI (4K30Hz)、VGA/DVI(1080p)の性能をTV、モニタ、プロジェクタで検証済み。 Dell、Asus、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのブランドに対応
簡単セットアップ :Windows/macOS/Linux/Chrome OS互換、ドライバ不要のプラグアンドプレイ接続に対応。頑丈なアルミ筐体(スペースグレー)と本体一体型のマグネットケーブルを使用

用途
外出先であらゆるディスプレイに接続
MacBookなどのUSB-C搭載ノートパソコンをVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイに接続
スペースグレーのMacBookその他ノートパソコンに外付けモニタを接続
長さ(mm)109ブラック高さ(mm)18質量(g)128湿度(%RH)0~95コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)0~60最大解像度【デジタル】4096×2160@24Hz または 3840×2160@60Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz製品幅(mm)57動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)10.1対応解像度Ma×imum HDMI output: 4096×2160@24Hz or 3840×2160@60Hz、Ma×imum mDP output: 4096×2160@60Hz、Ma×imum DVI and VGA output: 1920×1200@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-I[29ピン]、HDMI[19ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※このビデオアダプタでは、一度に一回のビデオ出力のみサポートします。複数の接続が行われる場合は、一件の接続のみが機能します。
※充電要件はノートパソコンによって異なります。このUSB-Cマルチポートアダプタは、最大95WのUSB Power Delivery 3.0に対応しています。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用する場合、マルチポートアダプタ本体とノートパソコンの両方に電力を供給し、ノートパソコンの充電には、最大で85Wが利用可能です。ノートパソコン本体の充電要件については、ノートパソコンのメーカーにお問い合わせください。
※ディスプレイまでの最大ケーブル長さはHDMI出力に関してのみ言及しています。VGA出力に関しては使用するケーブルの品質に依存します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54873964CDPVDHMDPDP
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする