DisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス

DisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス - StarTech.comDisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス - StarTech.comDisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス - StarTech.comDisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス - StarTech.comDisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス - StarTech.comDisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス - StarTech.comDisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス - StarTech.comDisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス - StarTech.com

高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート
安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用
高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)

用途
最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション
壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装
写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作
迫力のあるゲーム環境
家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用
業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適
ブラック規格DisplayPort 1.4コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスAWG28プラグ金メッキ保証期間ライフタイムシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Gbps)32.4対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160)被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54873989DP14MM1M591
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
55327153DP14MM4M3284
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
54873998DP14MM2M2522
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
54874007DP14MM3M2703
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
54874016DP14MM5M4035
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする