HDD/SSDスタンド/USB 3.1接続/4ベイ/2.5/3.5型 SATA3.0/USB-A/Cケーブル&ACアダプター付属

HDD/SSDスタンド/USB 3.1接続/4ベイ/2.5/3.5型 SATA3.0/USB-A/Cケーブル&ACアダプター付属 - StarTech.comHDD/SSDスタンド/USB 3.1接続/4ベイ/2.5/3.5型 SATA3.0/USB-A/Cケーブル&ACアダプター付属 - StarTech.comHDD/SSDスタンド/USB 3.1接続/4ベイ/2.5/3.5型 SATA3.0/USB-A/Cケーブル&ACアダプター付属 - StarTech.comHDD/SSDスタンド/USB 3.1接続/4ベイ/2.5/3.5型 SATA3.0/USB-A/Cケーブル&ACアダプター付属 - StarTech.com

ハードディスクドッキングステーション: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)を介して最大4台の2.5/3.5インチSATAハードディスクにアクセスし、ファイルのバックアップ、イメージング、データ転送などの優れた機能を搭載した4ベイHDDスタンド。ツールレスデザインにより、素早いホットスワップを実現
優れた互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA 1.0/2.0との下位互換。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。91cmのUSB-A/-Cケーブルとユニバーサル電源アダプタ付属
高性能:独立したSATAコントローラは、使用中の他のドライブベイを中断することなく、ドライブホットスワップが可能な外付けハードディスクスタンド。デュアル60mmファンにより、ドライブ温度を最適に保ち、信頼性とパフォーマンスを向上
仕様: 4ベイハードドライブドック/SATA 1.0 2.0 3.0(1.5, 3, 6 Gbps)/USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)ホスト接続/デュアル60mmファン/ツールレス トレイレス設計/ホットスワップ対応ドライブベイ/取出しボタン付トップローディング トースター式/LEDアクティビティライト
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適
古いドライブから素早くデータを復旧、バックアップ
ハードドライブ間でデータを転送
様々なHDD をテストしたりベンチマーキングする技術者に便利
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54874269SDOCK4U313
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする