StarTech.com
カテゴリ6 ツメ折れ防止RJ45コネクタ S/FTP(2重シールドツイストペア)ケーブル 2m
ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護
応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避
設置時にコネクタを保護する爪折れ防止クリップで接続ポイントをしっかり固定
用途
PoE対応機器をギガビットネットワークに接続
コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続
ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続
ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送
シールド
S/FTP(2重シールド)
コネクタA
RJ-45
コネクタB
RJ-45
伝送帯域(MHz)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
給電方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54874664
N6SPAT2MBK
CAT6
2
あり
ブラック
あり
TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠
より線
PoE対応
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
54874673
N6SPAT2MBL
CAT6
2
あり
ブルー
あり
TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠
より線
PoE対応
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
54874689
N6SPAT2MGR
CAT6
2
あり
グレー
あり
TIA/EIA-568-B.1-2001 T568Bに準拠
より線
PoE対応
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください