StarTech.com
カテゴリ6 ツメ折れ防止RJ45コネクタ S/FTP(2重シールドツイストペア)ケーブル 0.5m
ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護
応力緩和性を備えたRJ45モールドコネクタでケーブルの損傷を回避
設置時にコネクタを保護する爪折れ防止クリップで接続ポイントをしっかり固定
用途
PoE対応機器をギガビットネットワークに接続
コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続
ワークステーションをRJ45壁面コンセントに接続
ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送
シールド
S/FTP(2重シールド)
ケーブル長(cm)
50
コネクタA
RJ-45
コネクタB
RJ-45
伝送帯域(MHz)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
色
構造
給電方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54874725
N6SPAT50CMBK
CAT6
0.5
あり
ブラック
銅線(より線)
PoE対応
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
54874734
N6SPAT50CMBL
CAT6
0.5
あり
ブルー
銅線(より線)
PoE対応
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
54874743
N6SPAT50CMGR
CAT6
0.5
あり
グレー
銅線(より線)
PoE対応
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください