光ファイバーケーブル1仕様準拠 マルチモード コア径62.5/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ

光ファイバーケーブル1仕様準拠 マルチモード コア径62.5/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ - StarTech.com光ファイバーケーブル1仕様準拠 マルチモード コア径62.5/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ - StarTech.com光ファイバーケーブル1仕様準拠 マルチモード コア径62.5/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ - StarTech.com光ファイバーケーブル1仕様準拠 マルチモード コア径62.5/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ - StarTech.com光ファイバーケーブル1仕様準拠 マルチモード コア径62.5/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ - StarTech.com光ファイバーケーブル1仕様準拠 マルチモード コア径62.5/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ - StarTech.com

業界標準以上の低信号損失
LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材
電気的干渉を受けないコネクタ

用途
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ブロードバンドシステム
データ通信全般
重要なデータを転送する長距離ネットワーク
オレンジ湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オス内容量1個
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54874953FIBLCLC112光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス屋内用マルチモード
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
54874969FIBLCLC10102光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス屋内用マルチモード
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
54874978FIBLCLC222光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス屋内用マルチモード
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
54874987FIBLCLC332光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス屋内用マルチモード
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
54874996FIBLCLC552光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス屋内用マルチモード
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
54875005FIBLCLC772光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス屋内用マルチモード
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする