StarTech.com
光ファイバーケーブル1仕様準拠 シングルモード コア径9/芯径125ミクロン 2芯LC-LCコネクタ
2x 2芯LCシングルモード対応オスコネクタ
OS1 (9/125)
LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材
業界標準以上の低信号損失
モールドコネクタ
用途
ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用
高速データ転送が必要なデータアプリケーション
ブロードバンドシステム
データ通信全般
パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続
色
イエロー
湿度(%RH)
0~90
保存温度(℃)
-20~60
動作温度(℃)
-20~60
伝送速度(Gbps)
最大100
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54875066
SMFIBLCLC1
1
2
光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス
屋内用
シングルモード
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
54875075
SMFIBLCLC10
10
2
光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス
屋内用
シングルモード
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
54875084
SMFIBLCLC4
4
2
光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス
屋内用
シングルモード
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください