高耐久性44インチモニタアーム :VESA互換(75x75/100x100mm)デスクマウント型モニタアーム 。44インチのウルトラワイド大型モニタ1台に対応(耐荷重14kg)、支柱に沿って高さを調節できる関節アーム
Appleディスプレイ互換:Appleディスプレイに対応(iMac/iMac Pro/Apple Cinema/Thunderbolt Display)、ワークスペースに映えるメタリックシルバー仕上げのアルミニウム製モニタアーム
最適なビュー角度:上下振り+90&;deg/-15&;deg、左右振り180&;deg、360度の画面回転(縦長横長設定)と可動域が広いエルゴノミクス対応モニターマウント。最大21cmまでスイベルアームを伸ばすことができ、16cmの支柱に沿って高さの調節が可能
簡単導入:ツールが要らないスライド&クリック設計でモニタアームとVESAアダプタの組み立てが簡単。デスククランプと支柱、Cクランプ/グロメット部分を組み立てた状態で出荷
ワークスペースの整理:LCD/LEDモニタアーム支柱部分のケーブル結束クリップで配線を整理、付属の関節テンション調整ツールを留めてすっきりとセットアップ
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

