Extreme Networks製10050 と100%互換:Extreme Networks製品スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供
技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m
メーカーホスト互換性を検証:Extreme Networks製品のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応
ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)


