SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-ZR互換/10GBASE-ZR準拠光トランシーバ/1550nm/DDM

SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-ZR互換/10GBASE-ZR準拠光トランシーバ/1550nm/DDM - StarTech.comSFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-ZR互換/10GBASE-ZR準拠光トランシーバ/1550nm/DDM - StarTech.comSFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-ZR互換/10GBASE-ZR準拠光トランシーバ/1550nm/DDM - StarTech.comSFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-ZR互換/10GBASE-ZR準拠光トランシーバ/1550nm/DDM - StarTech.com

Cisco製SFP-10G-ZRと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(ASR9000, ASR1000, NCS5500, C3850, C9500など)
技術仕様:10GBASE-ZR | 10Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1550nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 80km
メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54876238SFP-10G-ZR-ST
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする