曜日別特売

AOCケーブル/Dell EMC製品互換/アクティブ光ケーブル

AOCケーブル/Dell EMC製品互換/アクティブ光ケーブル - StarTech.comAOCケーブル/Dell EMC製品互換/アクティブ光ケーブル - StarTech.comAOCケーブル/Dell EMC製品互換/アクティブ光ケーブル - StarTech.comAOCケーブル/Dell EMC製品互換/アクティブ光ケーブル - StarTech.comAOCケーブル/Dell EMC製品互換/アクティブ光ケーブル - StarTech.comAOCケーブル/Dell EMC製品互換/アクティブ光ケーブル - StarTech.com

Dell EMC製品との100%互換性を保証
StarTech.com のライフタイム保証付きSFPケーブル
メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計
2W以下の低消費電力
光ファイバモジュールとのホットスワップに対応

ブルー伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54876685AOCSFP10G3ME3SFP+オス - SFP+オス屋内用
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
54877017AOCSFP10G2ME2SFP+オス - SFP+オス屋内用
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
54876694AOCSFP10G5ME5SFP+オス - SFP+オス屋内用
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする