HDMI分配器Iスプリッター HDCP 2.2準拠 EDID認識機能 7.1chサラウンド

HDMI分配器Iスプリッター HDCP 2.2準拠 EDID認識機能 7.1chサラウンド - StarTech.comHDMI分配器Iスプリッター HDCP 2.2準拠 EDID認識機能 7.1chサラウンド - StarTech.comHDMI分配器Iスプリッター HDCP 2.2準拠 EDID認識機能 7.1chサラウンド - StarTech.comHDMI分配器Iスプリッター HDCP 2.2準拠 EDID認識機能 7.1chサラウンド - StarTech.com

2ポートHDMIスプリッター:4K/60Hz(UHD)解像度のHDMIビデオ信号と7.1chオーディオを分岐、同じ画像と音声を2画面に表示。4:4:4クロマサブサンプリング、18Gbps帯域(HDMI 2.0b)、HDR、HDCP 2.2 - HDCP 1.4変換をサポート
EDID制御スイッチ:内蔵のスケーラーで2つの異なる解像度を出力。または、出力ポート1のEDID設定をコピーし、他のディスプレイに希望の解像度(720p以上)で出力(EDIDコピー)
柔軟な音声サポート:3つの異なる音声出力(HDMI、3.5mm、光デジタル)をスピーカー/アンプに出力可能、すべてのポートで音声を同時サポート。デジタル - アナログ変換(DAC)に対応
長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売り)で5mの伝送が可能。より長い距離では、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダ(別売)と本製品を併用し、2画面のテレビ/プロジェクタ/モニタディスプレイに出力可能
簡単セットアップ:ドライバが要らない1入力2出力HDMI 2.0分配器(4K対応)。EDIDスイッチをAutoに設定してケーブルを接続し、電源を入れるだけの簡単導入。ワイドスクリーン対応、HDMI/DVI互換

用途
4K/60HzのHDMI信号を2台のHDMIディスプレイに別々の解像度で出力
4K/60Hzのビデオをモニタやテレビに出力。制御センターやビデオ制作スタジオなど、極めて緻密な画質が求められる環境に最適
ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示
医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54877489ST122HD20S
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする